Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD15219024B200
Cod. Produttore
15219024B200
Cod. EAN
8012823429243

Informazioni di prodotto

DIMMER 12..24VDC 8A STRIP LED YESLY
Dimmer per strip LED a bassa tensione da 12 a 24 V DC con corrente massima di 8 A, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dell'illuminazione. Supporta il dimming sia a taglio di fase ascendente che discendente, offrendo versatilità nell'adattamento a diverse tipologie di carico. Il dispositivo integra la connettività Bluetooth per il controllo tramite app, facilitando la gestione e la regolazione da remoto. Realizzato in Italia da Finder, combina qualità costruttiva e tecnologia avanzata per soluzioni di illuminazione smart e personalizzate. Descrizione del produttore: Varialuce - Dimmer elettronico Bluetooth YESLY Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: bianco senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: sì Note: Metodo di regolazione: Leading edge. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Installazione a incasso

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Controllo App tramite Bluetooth

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

2,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Dimmer LED strip 12-24V DC 8A controllo Bluetooth app taglio fase ascendente/discendente

€ 49,25 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info