Prodotti /

Cod. Rexel
A80381017A-930-
Cod. Produttore
0381017A-930-11
Cod. EAN
8054378256752

Informazioni di prodotto

Il downlight DIMILANO garantisce un’illuminazione efficiente e di design per interni sofisticati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e varianti con cornice o trimless
  • Risparmio di tempo con ottiche intercambiabili e incasso semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenze basse e controllo dell’abbagliamento
  • Illuminazione confortevole e personalizzabile per negozi, musei e ambienti residenziali
Lampada LED DIMIL60Q da 8W con lente integrata, caratterizzata da un design compatto e moderno. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diverse installazioni elettriche. Questo prodotto include la lampada, garantendo una soluzione completa e immediata per l’illuminazione. È idoneo per il montaggio su varie superfici, offrendo praticità e facilità di installazione. La tecnologia LED assicura un’efficienza energetica elevata e una lunga durata, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto raffinato per un’illuminazione di interni ad alto comfort visivo Progettati per ottenere effetti di luce a basse potenze e con controllo dell'abbagliamento, i downlight della gamma DIMILANO si inseriscono discretamente nell'interior design e valorizzano gli ambienti con un’illuminazione confortevole. Design elegante e minimal, particolarmente adatto per l’illuminazione di interni dal design sofisticato. Versatilità: assortimento di ottiche con sorgenti incassate (GC), pinhole o restringimento, riflettore o lenti, per consentire varietà di effetti luce e massimo comfort visivo; possibilità di incasso a raso o con cornice per maggiore adattabilità al design del contesto architettonico. Applicazioni: illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali. Versioni: la gamma DIMILANO comprende incassi a soffitto di diverse dimensioni, di forma tonda o quadrata, con cornice o trimless.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

260 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

260 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight da incasso DIMILANO 8W bianco con ottica intercambiabile per interni negozi musei residenziali