› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Dima montaggio robusta per sistemi elettrici FVT5000 uso industriale e commerciale

Cod. Rexel T5FVT50XX
Cod. Produttore FVT50XX
Cod. EAN 8050503317374

Informazioni principali

  • Descrizione: DIMA DI MONTAGGIO
  • Compatibilità: FVT5000 A DIS
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durabilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: T5FVT50XX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il T5FVT50XX è un dispositivo di montaggio progettato per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Questo modello è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. La sua progettazione facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il T5FVT50XX rappresenta una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di ogni progetto. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, questo dispositivo assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Altro

Ancoraggio

Altro

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Dima montaggio robusta per sistemi elettrici FVT5000 uso industriale e commerciale