Prodotti /

Cod. Rexel
MSM200709
Cod. Produttore
M200709
Cod. EAN
4086500054275

Informazioni di prodotto

Il fusibile DIII-FUSE 500V 63A FLINK garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a vite standard DIN
  • Risparmio di tempo con la sostituzione semplice e sicura dei fusibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace degli impianti a bassa tensione
  • Maggiore sicurezza grazie ai fusibili a rapido intervento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D flink fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII. The range of applications for D flink fuse-links is the protection of equipments. The D flink fuse-links, not standardized by the IEC, are fast fuse-links whereas D gG fuse links are considered in comparison as slow fuse-links.

corrente nominale

63 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Rame

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D