›

DII-FUSE 500V 10A FLINK

Cod. Rexel MSS215089
Cod. Produttore S215089
Cod. EAN 4086500000135

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: DII FLINK
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Protezione: Equipaggiamenti
  • Standard: DIN tedesco
  • Fusibile: Rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D flink fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII. The range of applications for D flink fuse-links is the protection of equipments. The D flink fuse-links, not standardized by the IEC, are fast fuse-links whereas D gG fuse links are considered in comparison as slow fuse-links.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Rosso

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

DII-FUSE 500V 10A FLINK