› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIFUSORE UGR<19 Rotolo 10MT per ROLLIP70 Illuminazione LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L165237
Cod. Produttore 65237
Cod. EAN 8033913029969

Informazioni principali

  • Descrizione: DIF.UGR 19 ROTOLO
  • Lunghezza: 10 metri
  • Compatibilità: ROLLIP70
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

DIF.UGR 19 ROTOLO L10MT X ROLLIP70Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIF.UGR 19 ROTOLO L10MT X ROLLIP70Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIFUSORE UGR<19 Rotolo 10MT per ROLLIP70 Illuminazione LED Efficienza Energetica