› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIFUSORE UGR<19 ROTOLO 10MT PER ILLUMINAZIONE LED PROFESSIONALE

Cod. Rexel L164699
Cod. Produttore 64699
Cod. EAN 8033913453399

Informazioni principali

  • Descrizione: DIF.UGR 19 ROTOLO L10MT
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Indice abbagliamento: UGR 19
  • Applicazione: Rollip60
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Molteplici usi
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

DIF.UGR 19 ROTOLO L10MT X ROLLIP60Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIF.UGR 19 ROTOLO L10MT X ROLLIP60Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIFUSORE UGR<19 ROTOLO 10MT PER ILLUMINAZIONE LED PROFESSIONALE