› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIFUSORE UGR<19 ROTOLI 5MT PER ILLUMINAZIONE LED PROFESSIONALE

Cod. Rexel L165236
Cod. Produttore 65236
Cod. EAN 8033913029952

Informazioni principali

  • Descrizione: DIF.UGR 19 ROT. 5MT
  • Lunghezza: 5 metri
  • Protezione: IP70
  • Serie: ROLLIP70
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e modulare
  • Fedeltà colori: Ottimale

Descrizione del prodotto

DIF.UGR 19 ROTOLO L.5MT X ROLLIP70Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIF.UGR 19 ROTOLO L.5MT X ROLLIP70Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIFUSORE UGR<19 ROTOLI 5MT PER ILLUMINAZIONE LED PROFESSIONALE