› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Difusore polistirene opalino 22,6x10x1000 mm per illuminazione LED lineare outdoor

Cod. Rexel L162757
Cod. Produttore 62757
Cod. EAN 8056534756083

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22,6x10x1000 mm
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: FYLO OUT
  • Design: Ottica e meccanica integrate

Descrizione del prodotto

FYLO OUT. DIF.POL.OPAL.22,6X10X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO OUT. DIF.POL.OPAL.22,6X10X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Difusore polistirene opalino 22,6x10x1000 mm per illuminazione LED lineare outdoor