› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIFUSORE PC opale rotolo 5 metri per sistemi illuminazione LED Rollip35

Cod. Rexel L165212
Cod. Produttore 65212
Cod. EAN 8020806005827

Informazioni principali

  • Descrizione: DIF.PC OPALE ROTOLO
  • Lunghezza: 5 metri
  • Applicazione: per ROLLIP35
  • Serie: L165212
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: alta efficienza energetica
  • Colore: opale
  • Utilizzo: illuminazione versatile

Descrizione del prodotto

DIF.PC OPALE ROTOLO L5MT X ROLLIP35Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIF.PC OPALE ROTOLO L5MT X ROLLIP35Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIFUSORE PC opale rotolo 5 metri per sistemi illuminazione LED Rollip35