› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIFUSORE PC OPALE ROTOLI 10MT ILLUMINAZIONE LED AMBIENTI INTERNI

Cod. Rexel L165209
Cod. Produttore 65209
Cod. EAN 8020806005797

Informazioni principali

  • Tipo: difusore PC opale
  • Lunghezza: 10 metri
  • Serie: XROLLIP70
  • Materiale: policarbonato
  • Protezione: IP70
  • Applicazione: illuminazione LED
  • Efficienza: alta resa luminosa
  • Colore: opale

Descrizione del prodotto

DIF.PC OPALE ROTOLO L10MT XROLLIP70Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIF.PC OPALE ROTOLO L10MT XROLLIP70Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIFUSORE PC OPALE ROTOLI 10MT ILLUMINAZIONE LED AMBIENTI INTERNI