› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Difusore FYLO 5 metri per sistema illuminazione FYLO Direct LED efficienza energetica

Cod. Rexel L165184
Cod. Produttore 65184
Cod. EAN 8056534995666

Informazioni principali

  • Descrizione: FYLO DIF.L5 METRI X FYLO DIRECT
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Elevata
  • Applicazioni: Integrate elettronica/meccanica
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

FYLO DIF.L5 METRI X FYLO DIRECTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO DIF.L5 METRI X FYLO DIRECTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Difusore FYLO 5 metri per sistema illuminazione FYLO Direct LED efficienza energetica