› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIF.PC OPALE ROTOLO L20MT XROLLIP70

Cod. Rexel L165210
Cod. Produttore 65210
Cod. EAN 8020806005803

Informazioni principali

  • Serie: XROLLIP70
  • Lunghezza: 20 metri
  • Finitura: Opalina
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Installazione: Facile e compatibile
  • Protezione: Elettrica sicura
  • Diffusione luce: Ottimale

Descrizione del prodotto

Il difensore di sicurezza elettrica, il DIF.PC OPALE ROTOLO L20MT XROLLIP70, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di protezione elettrica. Con una lunghezza di 20 metri, questo rotolo è realizzato in materiale di alta qualità, progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua finitura opalina non solo offre un tocco estetico, ma garantisce anche un'ottima diffusione della luce, rendendolo ideale per vari ambienti, sia residenziali che commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Questo prodotto è un elemento essenziale per chi cerca sicurezza e funzionalità senza compromettere il design. Descrizione del produttore: Il difensore di sicurezza elettrica, il DIF.PC OPALE ROTOLO L20MT XROLLIP70, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di protezione elettrica. Con una lunghezza di 20 metri, questo rotolo è realizzato in materiale di alta qualità, progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua finitura opalina non solo offre un tocco estetico, ma garantisce anche un'ottima diffusione della luce, rendendolo ideale per vari ambienti, sia residenziali che commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Questo prodotto è un elemento essenziale per chi cerca sicurezza e funzionalità senza compromettere il design.
DIF.PC OPALE ROTOLO L20MT XROLLIP70