› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIAMOND/ROLLA 24V 60LED+CON 3000K

Cod. Rexel L199622
Cod. Produttore 99622
Cod. EAN 8033913028115

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • LED: 60 LED
  • Temperatura colore: 3000K
  • Serie: DIAMOND/ROLLA
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Eccellente
  • Applicazioni: Versatili
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DIAMOND/ROLLA 24V 60LED+CON 3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIAMOND/ROLLA 24V 60LED+CON 3000K