Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SD8010
Cod. Produttore
5SD8010
Cod. EAN
4001869021676

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE-LINK 690V 10A
DIA.DIII GL/GG E33 10A RA. 690/600VCA/CC

dimensione

DIII

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

690 V

codice cromatico

rosso

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

DIA.DIII GL/GG E33 10A RA.690/600VC