›

DFS60E-TDAC01024

Cod. Rexel SK1077202
Cod. Produttore 1077202

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: Differenziale
  • Serie: DFS60E-TDAC
  • Tipo: Interruttore
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Risposta: Rapida e precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DFS60E-TDAC01024 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, si integra facilmente in diversi sistemi elettrici grazie al design compatto e funzionale. La tecnologia avanzata garantisce una risposta rapida e precisa alle anomalie elettriche, aumentando la sicurezza complessiva dell’impianto.
DFS60E-TDAC01024