›

DFS60E-T5AK01024

Cod. Rexel SK1036038
Cod. Produttore 1036038

Informazioni principali

  • Serie: DFS60E
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità: 30 mA
  • Tipo: AC
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: DIN rail
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DFS60E-T5AK01024 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Offre protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli apparecchi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, si integra facilmente con sistemi elettrici esistenti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni costanti e sicurezza elevata in ogni ambiente.
DFS60E-T5AK01024