›

DFS60E-S4EA01000

Cod. Rexel SK1037168
Cod. Produttore 1037168

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: Differenziale
  • Sensibilità: 30mA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: DFS60E-S4EA01000
  • Applicazione: residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DFS60E-S4EA01000 progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da un'elevata sensibilità alla dispersione di corrente, assicura una protezione efficace contro i rischi di folgorazione e incendi. Adatto per utilizzo in ambienti residenziali e commerciali, è realizzato con materiali resistenti e durevoli per garantire affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della sicurezza elettrica.
DFS60E-S4EA01000