›

DFS60B-S4VA02000

Cod. Rexel SK1065519
Cod. Produttore 1065519

Informazioni principali

  • Serie: DFS60B-S4V
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo interruttore: Differenziale
  • Sensibilità: 30 mA
  • Protezione: Scosse e incendi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Domestica e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DFS60B-S4VA02000 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un'elevata affidabilità e precisione nel rilevamento delle correnti di dispersione, offrendo protezione contro scosse elettriche e incendi causati da guasti di isolamento. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e una facile integrazione negli impianti domestici e industriali. Ideale per la protezione differenziale, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica.
DFS60B-S4VA02000