›

DFS60B-S4EA01024

Cod. Rexel SK1037270
Cod. Produttore 1037270

Informazioni principali

  • Serie: DFS60B
  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità: 30 mA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Protezione: Contro folgorazione
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Installazione: Semplice e compatibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DFS60B-S4EA01024 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre un'elevata sensibilità alla corrente di dispersione, assicurando una protezione affidabile contro i rischi di folgorazione e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua installazione è semplice e compatibile con diversi sistemi elettrici, rendendolo una soluzione efficace per la protezione dell'impianto e degli utenti.
DFS60B-S4EA01024