Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1567070000
Cod. Produttore
1567070000
Cod. EAN
4008190059071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DFFC 1.5-2.5 SN E
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo contatto: Crimpare
  • Applicazione: Connettore PCB
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I contatti a crimpare DFFC di Weidmüller sono accessori elettrici progettati per garantire una connessione elettrica affidabile tra il conduttore e il connettore PCB. Offrono un allineamento preciso durante l'accoppiamento e assicurano una transizione stabile a bassa resistenza, anche in presenza di vibrazioni e carichi meccanici. Realizzati principalmente in leghe di rame con una percentuale significativa di metalli, questi contatti sono conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e sostenibile. La loro durata di servizio di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. L'assemblaggio finale avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale attentamente valutato e ridotto. Questi contatti sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

DFFC 1.5-2.5 SN E contatto elettrico affidabile per impianti industriali e civili