Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1480100000
Cod. Produttore
1480100000
Cod. EAN
4008190100414

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contatto a crimpare
  • Applicazione: Connettore PCB
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 2500 pezzi
  • Dimensione filo: 1.5-2.5 mm²
  • Tipo contatto: Crimp
  • Codice prodotto: WD1480100000
  • Descrizione breve: DFFC 1.5-2.5 SN 2500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I contatti a crimpare DFFC di Weidmüller sono componenti elettrici progettati per garantire una connessione affidabile tra il conduttore e il connettore PCB. Offrono un allineamento preciso durante l'accoppiamento e mantengono una transizione stabile a bassa resistenza, anche in presenza di vibrazioni e carichi. Realizzati principalmente in rame e leghe di rame (93,3%) con una minima presenza di carta (6,7%), questi contatti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La loro durata di servizio di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Sono ideali per applicazioni nel settore elettrico che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nel documento EPD alle pagine 1-4) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Contatto a crimpare per cavi 1.5-2.5 mm² impianti elettrici