Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1567060000
Cod. Produttore
1567060000
Cod. EAN
4008190166991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DFFC 0.5-1.0 SN E
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo contatto: Crimpare
  • Applicazione: Connettore PCB
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I contatti DFFC di Weidmüller sono accessori di precisione progettati per garantire una connessione elettrica affidabile tra il conduttore e il connettore PCB. Questi contatti a crimpare assicurano un allineamento preciso durante l'accoppiamento, offrendo una transizione stabile a bassa resistenza anche in presenza di vibrazioni e carichi meccanici. Realizzati principalmente in rame e sue leghe, garantiscono eccellenti proprietà conduttive e durabilità. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. La loro lunga durata di servizio di 20 anni li rende ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nel documento EPD alle pagine 1 e 3). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Contatto a crimpare per PCB alta affidabilità impianti elettrici