›

Deviazione verticale 90° canalina portacavi H75 mm RAL7035 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7405A00
Cod. Produttore 1SL7405A00
Cod. EAN 8000126257663

Informazioni principali

  • Deviazione salita 90° H75
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC1SL7405A00
  • Conforme a: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura RAL7035. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, garantisce una deviazione precisa e stabile, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Progettata per offrire robustezza e durata nel tempo, è adatta a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Grey
Deviazione verticale 90° canalina portacavi H75 mm RAL7035 per impianti elettrici