›

Deviazione verticale 90° canalina portacavi H100 zincata passaggio impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06912
Cod. Produttore 06912
Cod. EAN 8000126069129

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione salita 90°
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Serie: LC06912
  • Grado protezione: EN 50085-1/2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi con altezza 100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e il passaggio ordinato di impianti elettrici, permette una salita verticale efficiente all’interno di sistemi di canalizzazione. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione verticale 90° canalina portacavi H100 zincata passaggio impianti elettrici