›

Deviazione verticale 90° canale portacavi H100 acciaio zincato industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06913
Cod. Produttore 06913
Cod. EAN 8000126069136

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE SALITA 90 CANALE H100 GA
  • Angolo deviazione: 90°
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Serie: LC06913
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canale portacavi H100 in acciaio zincato, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici nelle installazioni. Questo componente robusto e resistente offre un'ottima protezione meccanica, facilitando la deviazione verticale dei condotti mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente e duratura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione verticale 90° canale portacavi H100 acciaio zincato industriale