›

Deviazione verticale 90° acciaio zincato H60 200mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06901
Cod. Produttore 06901
Cod. EAN 8000126069013

Informazioni principali

  • Serie: LC06901
  • Deviazione salita 90°
  • Altezza canale: 60 mm
  • Larghezza canale: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Post-fabbricazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi H60 in acciaio zincato, ideale per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici negli impianti industriali e civili. Progettata per assicurare resistenza meccanica e facilità di installazione, questa deviazione consente di modificare il percorso dei cavi con precisione, mantenendo l’integrità del sistema di canalizzazione. La struttura in acciaio zincato offre protezione contro la corrosione, assicurando durata nel tempo anche in ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione verticale 90° acciaio zincato H60 200mm per canaline portacavi industriali e civili