›

Deviazione snodo zincata H100mm larghezza 400mm per canaline portacavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07058
Cod. Produttore 07058
Cod. EAN 8000126070583

Informazioni principali

  • Serie: H100
  • Deviazione a snodo
  • Larghezza: 400mm
  • Altezza: 100mm
  • Regolabile da 0 a 90°
  • Materiale zincato a caldo
  • Conforme a EN 50085-1/2
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a snodo in acciaio zincato per canaline portacavi, con altezza di 100 mm e larghezza GAC 400. Progettata per garantire flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici, permette di modificare la direzione del percorso dei cavi senza compromettere la protezione e l’organizzazione. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una gestione efficiente dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend for Ladder, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione snodo zincata H100mm larghezza 400mm per canaline portacavi impianti elettrici industriali e civili