›

Deviazione snodata acciaio zincato H100 mm larghezza 300 mm per canaline elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07057
Cod. Produttore 07057
Cod. EAN 8000126070576

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione a snodo H100 GAC 300
  • Regolabile: 0-90 gradi
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Serie: Passerelle H60-H100-H130
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a snodo in acciaio zincato con altezza di 100 mm, progettata per sistemi di canalizzazione elettrica. Offre una soluzione robusta e flessibile per il collegamento di canaline, garantendo facilità di installazione e adattabilità a diverse configurazioni. La struttura metallica assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend for Ladder, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione snodata acciaio zincato H100 mm larghezza 300 mm per canaline elettriche