Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09965
Cod. Produttore
09965
Cod. EAN
8000126099652

Informazioni di prodotto

VERT INSIDE BEND 90° H60 HDG 400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a salita con angolo di 90 gradi per canaline portacavi, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, permette una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La struttura robusta e il design modulare assicurano un'installazione semplice e stabile, ideale per sistemi di distribuzione elettrica industriale e civile. L'altezza di 60 cm consente un'adeguata capacità di contenimento e supporto dei cavi, mantenendo ordine e protezione nei percorsi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside Ladder 90 Degree Bend, Width 400mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione salita 90° canalina portacavi acciaio zincato H60 400mm impianti elettrici