›

Deviazione salita 90° acciaio zincato H60mm larghezza 500mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09966
Cod. Produttore 09966
Cod. EAN 8000126099669

Informazioni principali

  • Serie: LC09966
  • Deviazione salita 90°
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza traversa: 60 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a salita con angolo di 90 gradi realizzata in acciaio zincato, progettata per supportare e guidare cavi elettrici su impianti industriali e civili. La struttura robusta e resistente garantisce stabilità e durata nel tempo, mentre i traversi forati facilitano il fissaggio e la gestione ordinata dei cavi. Altezza di 60 cm, ideale per installazioni che richiedono cambi di direzione sicuri e organizzati nel sistema di canalizzazione. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Vertical Inside Ladder 90 Degree Bend, Width 500mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione salita 90° acciaio zincato H60mm larghezza 500mm per impianti elettrici industriali e civili