›

Deviazione salita 90° acciaio zincato H60mm larghezza 200mm per cablaggio industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09963
Cod. Produttore 09963
Cod. EAN 8000126099638

Informazioni principali

  • Serie: LC09963
  • Angolo salita: 90°
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza traversa: 60 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione di salita a 90 gradi modello LC09963 è una struttura in acciaio zincato progettata per il supporto e la guida di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Grazie alla sua altezza di 60 cm e alla doppia traversa forata, offre robustezza e facilità di fissaggio, garantendo una gestione ordinata e sicura del cablaggio. Questo componente è ideale per realizzare curve verticali nel percorso dei cavi, assicurando stabilità e resistenza alla corrosione nel tempo. La sua costruzione modulare permette un’installazione semplice e un’integrazione efficiente con altri elementi del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Vertical Inside Ladder 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione salita 90° acciaio zincato H60mm larghezza 200mm per cablaggio industriale e civile