›

Deviazione piana zincata H60 per canalizzazioni elettriche larghezza 200 mm, resistente e versatile per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06897
Cod. Produttore 06897
Cod. EAN 8000126068979

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA T H60 GAC 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Serie: H60
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in acciaio zincato con altezza di 60 mm, progettata per canalizzazioni elettriche. Questo componente garantisce resistenza e durabilità, facilitando la deviazione dei cavi in modo ordinato e sicuro. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, assicura una gestione efficiente del cablaggio grazie alla sua struttura robusta e versatile. La finitura zincata protegge contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Adatta per l’installazione in sistemi di canalizzazione con larghezza 200 mm, offre una soluzione pratica per deviazioni piane nel percorso dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana zincata H60 per canalizzazioni elettriche larghezza 200 mm, resistente e versatile per impianti civili e industriali