›

Deviazione piana traversini angolo 90° H60 mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09442
Cod. Produttore 09442
Cod. EAN 8000126094428

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 90 H60 GAC
  • Angolo: 90 gradi orizzontale
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: H60
  • Normativa: EN 50085-1:2005
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura di 90 gradi e altezza di 60 mm, ideale per la gestione e il supporto ordinato dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e dotata di forature regolari per un facile fissaggio e adattamento alle diverse esigenze di installazione negli impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durabilità, facilita l'organizzazione efficiente dei cablaggi mantenendo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 300, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini angolo 90° H60 mm zincata per impianti elettrici