›

Deviazione piana traversini 90° altezza 60 mm zincata a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09445
Cod. Produttore 09445
Cod. EAN 8000126094459

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 90 H60 GAC
  • Angolo: 90 gradi
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: LC09445
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura 90 gradi e altezza 60 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi su percorsi curvi, garantendo stabilità e facilità di installazione. Il design perforato favorisce il fissaggio e la ventilazione, migliorando la durabilità e la funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 600, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 90° altezza 60 mm zincata a caldo per impianti elettrici