›

Deviazione piana traversini 90° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09452
Cod. Produttore 09452
Cod. EAN 8000126094527

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Angolo scala: 90°
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura 90 gradi e altezza 100 millimetri, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire un'installazione stabile e sicura nei sistemi di supporto elettrico, permette una deviazione precisa e ordinata dei cavi. La struttura forata facilita il fissaggio e la gestione dei cavi, assicurando versatilità e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e durature per il passaggio e la distribuzione dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 300, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 90° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici