›

Deviazione piana traversini 45° altezza 60 mm zincata a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09484
Cod. Produttore 09484
Cod. EAN 8000126094848

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 45°
  • Altezza: 60 mm
  • Base scala: 500 mm
  • Finitura: Galvanizzata a caldo
  • Serie: LC09484
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura 45 gradi e altezza 60 mm, realizzata in materiale metallico resistente per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione su sistemi di supporto elettrici, assicura un passaggio ordinato e sicuro dei cavi, facilitando la gestione degli impianti elettrici. La struttura forata permette un fissaggio semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di impianti. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta precisione e affidabilità nel percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 500mm Ladder Base, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 45° altezza 60 mm zincata a caldo per impianti elettrici