›

Deviazione piana traversini 45° altezza 130 mm zincata a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09503
Cod. Produttore 09503
Cod. EAN 8000126095036

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 45 H130 GA
  • Angolo: 45 gradi
  • Altezza: 130 mm
  • Base scala: 400 mm
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Serie: Passerelle a traversini H.130
  • Normative CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con altezza 130 mm, realizzata in materiale metallico resistente e progettata per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni elettriche. La struttura è caratterizzata da fori regolari per il fissaggio e la gestione ordinata dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono deviazioni precise e affidabili nel percorso dei traversini. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 400mm Ladder Base, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 45° altezza 130 mm zincata a caldo per impianti elettrici