›

Deviazione piana T zincata H100mm larghezza 400mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07008
Cod. Produttore 07008
Cod. EAN 8000126070088

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione Piana T H100 GAC 400
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Deviazione orizzontale
  • Serie: LC07008
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato, progettata per canalizzazioni elettriche con altezza di 100 mm e larghezza di 400 mm. Questo componente è ideale per la gestione e la deviazione ordinata dei cavi elettrici all'interno di impianti industriali e civili, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale robusto e alla finitura zincata che protegge dalla corrosione. La sua forma a T consente una distribuzione efficiente dei cavi su più direzioni mantenendo l'ordine e la sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana T zincata H100mm larghezza 400mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili