›

Deviazione piana T zincata H100 L200 per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07006
Cod. Produttore 07006
Cod. EAN 8000126070064

Informazioni principali

  • Serie: H100
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in acciaio zincato con altezza 100 mm e larghezza 200 mm, progettata per realizzare diramazioni nel sistema di canaline portacavi. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili. Ideale per installazioni che richiedono soluzioni affidabili e funzionali per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for Width 200mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana T zincata H100 L200 per canaline portacavi industriali e civili