›

Deviazione piana T lamiera zincata H100 L600 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07010
Cod. Produttore 07010
Cod. EAN 8000126070101

Informazioni principali

  • Serie: LC07010
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Deviazione piana T
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in lamiera zincata con altezza 100 mm e larghezza 600 mm, progettata per l’installazione di impianti elettrici. Questo componente garantisce un collegamento robusto e sicuro tra canaline, facilitando la gestione e la distribuzione dei cavi elettrici. La struttura in acciaio zincato offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, ideale per ambienti industriali e civili. La forma a T consente una deviazione ordinata e funzionale, ottimizzando lo spazio e mantenendo l’efficienza del sistema di cablaggio. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana T lamiera zincata H100 L600 per impianti elettrici industriali e civili