›

Deviazione piana T H75 RAL7035 200mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7364A00
Cod. Produttore 1SL7364A00
Cod. EAN 8000126257465

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA T H75 RAL7035 200
  • Dimensioni: 200mm larghezza
  • Altezza: 75mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Serie: LC1SL7364A00
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Conformità: CE, RoHS, EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana T con altezza H75, realizzata in materiale metallico con finitura RAL7035. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, garantisce robustezza e affidabilità nel collegamento e nella deviazione di canaline o condotti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando l'organizzazione degli impianti con un design funzionale e durevole. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 200mm, Height 75mm, Grey
Deviazione piana T H75 RAL7035 200mm per impianti elettrici industriali e civili