›

Deviazione piana T H75 RAL7035 100mm in metallo per canaline elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7362A00
Cod. Produttore 1SL7362A00
Cod. EAN 8000126256420

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA T H75 RAL7035 100
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Materiale: Canali metallici fondo chiuso
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC1SL7362A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana T H75 in colore RAL7035, realizzata in materiale metallico resistente per garantire durata e affidabilità negli impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi su canaline, offre una soluzione funzionale e robusta per la gestione ordinata dei cablaggi. La finitura RAL7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Questo componente è ideale per l’installazione in sistemi elettrici che richiedono un’organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 100mm, Height 75mm, Grey
Deviazione piana T H75 RAL7035 100mm in metallo per canaline elettriche industriali e civili