›

Deviazione piana T H50 zincata per canaline portacavi larghezza 300 mm uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06395
Cod. Produttore 06395
Cod. EAN 8000126063950

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione Piana T H50 Z 300
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: LC06395

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato per canaline portacavi, modello H50 Z 300, progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canaline elettriche. Questo componente assicura una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, con materiali resistenti alla corrosione per un utilizzo duraturo in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner, for Width 300mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione piana T H50 zincata per canaline portacavi larghezza 300 mm uso industriale e civile