›

Deviazione piana regolabile 60x30 mm plastica bianca per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41220
Cod. Produttore 41220
Cod. EAN 8000126412208

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana regolabile
  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Materiale: Plastica bianca
  • Serie: Mini Canali
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN50085-1 e EN50085-2-1
  • Certificazione: IMQ
  • Applicazione: Canalizzazione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana regolabile 60x30 progettata per l'installazione di impianti elettrici, garantisce una gestione ottimale dei cavi in spazi ridotti. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il design regolabile consente un adattamento preciso alle diverse esigenze di cablaggio, facilitando la connessione tra condotti elettrici. Ideale per applicazioni professionali, offre una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Adjustable Flat Corner, Width 60mm, Height 30mm, Plastic, White, IMQ
Deviazione piana regolabile 60x30 mm plastica bianca per impianti elettrici professionali