›

Deviazione piana lamiera zincata H100 L300 per canaline portacavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07007
Cod. Produttore 07007
Cod. EAN 8000126070071

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA T H100 GAC 300
  • Dimensioni: 300mm larghezza, 100mm altezza
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Serie: H100
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: Anno 2016
  • Direttiva RoHS: Conforme 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in lamiera zincata con altezza 100 mm e larghezza 300 mm, progettata per il collegamento e la deviazione di canaline portacavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione dei cavi, facilita l’organizzazione e la distribuzione ordinata delle linee elettriche in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura stabilità e supporto ottimale, contribuendo a mantenere un sistema elettrico sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana lamiera zincata H100 L300 per canaline portacavi impianti elettrici industriali e civili