›

Deviazione piana a T con traversini H100 acciaio zincato per impianti elettrici cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09531
Cod. Produttore 09531
Cod. EAN 8000126095319

Informazioni principali

  • Serie: H100
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Base: 200 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: Anno 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a T con traversini, altezza 100 mm, realizzata in materiale resistente per applicazioni nel settore elettrico. Progettata per garantire un supporto stabile e sicuro dei cavi all’interno di impianti elettrici, facilita la distribuzione ordinata e la gestione efficiente dei cablaggi. La struttura modulare permette un’installazione flessibile e adattabile a diverse configurazioni, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per infrastrutture elettriche che richiedono soluzioni robuste e funzionali per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 200mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana a T con traversini H100 acciaio zincato per impianti elettrici cavi