›

Deviazione piana 90° lamiera zincata H60 Larghezza 200mm per canalizzazione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06851
Cod. Produttore 06851
Cod. EAN 8000126068511

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza 60 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Finitura zincatura a caldo
  • Materiale acciaio
  • Serie LC06851
  • Conforme a EN 50085-1:2005
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi in lamiera zincata, con altezza di 60 mm e larghezza 200 mm. Ideale per la gestione e il convogliamento ordinato dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e sicuro, questa deviazione è un componente essenziale per sistemi di canalizzazione elettrica affidabili e duraturi. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana 90° lamiera zincata H60 Larghezza 200mm per canalizzazione cavi elettrici