›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H130mm larghezza 200mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06867
Cod. Produttore 06867
Cod. EAN 8000126068672

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza 130 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Finitura zincata a caldo
  • Serie GAC
  • Materiale acciaio zincato
  • Conforme a EN 50085-1:2005
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi con altezza di 130 mm, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. Realizzata in acciaio zincato per assicurare resistenza alla corrosione e durata nel tempo, è ideale per installazioni in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta e il design curvo permettono una facile integrazione nei sistemi di canalizzazione, mantenendo l’organizzazione e la protezione dei cavi. Adatta per applicazioni che richiedono deviazioni precise e affidabili nel percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana 90° acciaio zincato H130mm larghezza 200mm per impianti elettrici industriali e civili