›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 mm larghezza 300 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06860
Cod. Produttore 06860
Cod. EAN 8000126068603

Informazioni principali

  • Angolo 90° piatto
  • Larghezza 300mm
  • Altezza 100mm
  • Acciaio zincato a caldo
  • Serie LC06860
  • Conforme CE 2016
  • Norme EN 50085-1/2-1
  • Direttiva RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durata nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi, facilitando il passaggio degli stessi in angoli retti con un raggio di curvatura di 300 mm. La sua struttura robusta assicura stabilità e protezione, rendendolo adatto ad ambienti industriali e civili dove è richiesta un’installazione affidabile e duratura. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo nel tempo le caratteristiche funzionali ed estetiche del prodotto. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 mm larghezza 300 mm per installazioni elettriche